Precisiebalans; max 620 g, d = 0,001 g

Artikelnummer: PES 620-3M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer PES 620-3M
    EAN/GTIN 4045761311220
    Nummer fabrikant PES 620-3M

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Robuuste laboratorium- en industriële precisieweegschalen voor zware gewichten, met verificatiecertificaat [M]
    • Metalen behuizing: robuust en stabiel
    • Wegen binnen een tolerantiebereik (controleweging): Invoer van 2 bovenste en 2 onderste grenswaarden via 4 pijltoetsen. Een akoestisch en optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
    • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 170x150x100 mm
    • Weging onder het weegplateau: mogelijkheid voor lastophanging aan de onderkant van de weegschaal met ingebouwd oog, standard, haak niet meegeleverd
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • Fluorescerend scherm grote lichtsterkte en hoger contrast, cijferhoogte 14 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 140×120 mm
    • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 220×330×90 mm
    • Nettogewicht ca. 3,6 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen