Precisiebalans; max 250 g, d = 0,001 g

Artikelnummer: PCD 250-3
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PCD 250-3
EAN/GTIN 4045761146495
Nummer fabrikant PCD 250-3
L-nummer L40250 750

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laboratoriumweegschaal met apart platform: Ideaal voor het werken in handschoenzakken of onder laboratoriumzuurkasten. Bijzonder praktisch voor het wegen van giftige, vluchtige of verontreinigde stoffen
  • PRE-TARE functie: voor het handmatig voorwegen van een bekend containergewicht, handig voor het controleren van de vulhoeveelheid
  • Vrij programmeerbare weegunit: , bijv. weergave direct in draadlengte g/m, papiergewicht g/m², o.i.d
  • Waterpas- en voetschroeven: voor het standaard exact waterpas stellen van de balans, dus de meest nauwkeurige weegresultaten
  • Standaard met tochtscherm, weegkamer B×D×H 146×146×80 mm
  • inclusief beschermende werkkap
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 146×146×80 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte21 mm
  • Afmetingen weegoppervlak: ⌀ 105 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Kunststof, met geleidende lak
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 140×46×82 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 12 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Totale afmetingen BxDxH 165×280×75 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 1,2 m
  • Nettogewicht ca. 1,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C