Endurance Koolstof Look Helm Grey R

Artikelnummer: PC55GRR
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
  • Helmeigenschap: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Verstelbare wijdte: instelbare hoofdband
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
Helmeigenschap Schutzeigenschaft bis -30 °C
Kleur grijs
Maat 56 cm - 63 cm
Materiaal helmschaal ABS
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte instelbare hoofdband
Koudebestendigheid -30 °C
6-Punts textielbevestiging ja
Producttype Schutzhelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PC55GRR
EAN/GTIN 5036108280582
Nummer fabrikant PC55GRR

Omschrijving

Omschrijving:

Endurance geventileerde helm met ABS schelp en voorzien van 6 punts textiel binnenwerk. De draaiknop is verstelbaar van 56-63cm. Innovatieve oogverblindende koolstofdraad ontwerp in hoogwaardige kwaliteit met hydro gedipte verf. Wordt geleverd met 4 punts kinband.

Kenmerk:

  • Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
  • Innovatief in het oog springend koolstofvezel ontwerp
  • 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Inclusief kinband
  • Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
  • Past op de PS58 helm vizierhouder
  • Levensduur van de helm 7 jaar na produktiedatum in gebruikersinstructie
  • Zijwaartse vervorming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Materiaal:

Materiaal: ABS;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen