Platte stootvijl zonder handvat , snede 2 , 200 mm lang

Artikelnummer: PAM.MD200A
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PAM.MD200A
EAN/GTIN 3148518597807
Nummer fabrikant PAM.MD200A
L-nummer L60130 5523

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakke stootvijl
  • 2 kanten met kruisgleuf
  • 1 kant met enkele snede
  • 1 gladde kant
  • Aanbevolen voor de gebruikelijke bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 5 x 20
  • L [mm]: 200
  • [g]: 145

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.