Omschrijving:
Dit filter is antigas en beschermt tegen verontreinigende gassen. Het is uitgerust met een standaard DIN-schroefdraadsluiting conform EN 148-1 en kan worden gebruikt op volgelaatsmaskers die zijn uitgerust met dezelfde standaardsluiting. Dit klasse 2 filter en het beschermt tegen organische en anorganische zure gassen en dampen, zwaveldioxide, ammoniak en afgeleiden daarvan met een kookpunt hoger dan 65°C.
Kenmerk:
- Standaar schroefdraadbevestiging (DIN volgens EN 148-1 normering
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- Lichtgewicht en comfortabel
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
Norm:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type ABEK Class 2
Materiaal:
Materiaal: ABS;