Omschrijving:
Innovatief compact gevouwen masker bestaande uit 7 dynamische delen die ervoor zorgen dat bescherming optimaal is bij bewegen. Het uitademingsventiel en de foam aan de binnenkant zorgen voor verbeterd comfort voor de drager. DOLOMITE optionele verstoppingstest. De individuele verpakking en de speciale platte vorm zorgen ervoor dat het masker eenvoudig te bewaren is en via uitgifteautomaat uitgegeven kan worden.
Kenmerk:
- 7 ergonomische punten voor de verschillende gezichtsvormen.
- Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
- Flexibele vorm waardoor dis masker plat gevouwen kan worden
- Individueel verpakt in een hygiënische plastic verpakking
- Verstelbare neusvleugel voor een verbeterde pasvorm en het voorkomen van het beslaan van het glas
- Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
- Dolomiet optionele clogging test (D) voor comfortabeler ademen en langduriger filterprestaties.
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- CE-CAT III
Norm:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)
Materiaal:
Materiaal: Polypropyleen; PU Schuim;