FFP3 Ultimate herbruikbaar compact ademhalingstoestel (Pk5) Wit R

Artikelnummer: P307WHR
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
Setinhoud 5
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP3
Kleur wit
Producttype Partikelfiltermasker FFP3

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer P307WHR
EAN/GTIN 5036108419340
Nummer fabrikant P307WHR

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar ultiem comfort en bescherming met onze stofmasker met FFP3-klep. Dankzij de lage ademhalingsweerstand, de innovatieve neusbrug en de schuimrubberen afdichting over de gehele lengte is de schoen ergonomisch ontworpen om in de meeste gezichtsvormen te passen. De verstelbare elastische hoofdbanden van breedtes zorgen voor een goede en comfortabele pasvorm, terwijl de krachtige uitademingsklep warmte en vocht in het masker efficiënt vermindert. Het masker is R D-gecertificeerd, herbruikbaar voor meer dan één werklaag en uitgerust met een dolomiet constipatietest voor maximaal ademhalingscomfort - de perfecte keuze voor uw ademhalingsbeschermingsbehoeften. Het compacte ontwerp is met name geschikt voor kleinere gezichtsvormen.

Kenmerk:

  • Compact ontwerp is bijzonder geschikt voor kleinere gezichtsvormen
  • Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
  • 100% Metaalvrij
  • De interne schuimafdichting zorgt voor een goede afdichting
  • Herbruikbaar voor meer dan één werkshift
  • Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
  • Verstelbare hoofdbanden voor een prettig draagcomfort
  • Uitstekende pasvorm testprestaties
  • Dolomiet optionele clogging test (D) voor comfortabeler ademen en langduriger filterprestaties.
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)

Materiaal:

Materiaal: Polypropyleen; EVA Schuim;
Materiaal info: PP - Polypropyleen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen