Uitvoering:
Assortimentsbox draaidelen van messing, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemp. max. 150 °C.
Handzame, robuuste en kwalitatief hoogwaardige kunststof assortimentsbox met de meest gangbare tules, moffen, dubbele nippels, verloopnippels, sluitschroeven en contramoeren uit ons programma van draaidelen van messing. In totaal 35 verschillende kleine onderdelen zijn overzichtelijk gepresenteerd in 21 kunststof boxen. De doppen kunnen eruit worden genomen en in de box zelf individueel worden geplaatst. Alle doppen zijn voorzien van de artikelnummers van de betreffende onderdelen.
Inhoud:
30 inschroefslangtules: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 dubbele nippels: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 verloopnippels G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 moffen G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
sluitschroeven G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 dubbele slangtules 6, 9, 13 mm
20 contramoeren G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
schroefdraadlijm 10 ml
1 PTFE-afdichtband