Haakse slijper GWX GWX13-125S

Artikelnummer: P07350 GWX13-125S
Korting
223,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Karton

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Karton
Fabrikantnummer GWX 13-125S
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.300 W
Toerentalbereik 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,4 kg
Bijzonderheid Speed Selection; Vibration-Control
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer P07350 GWX13-125S
EAN/GTIN 3165140962292

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudige wisseling van haakse-slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
  • Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
  • Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd.

Levering:

Extra handvat, beschermkap, kartonnen doos.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen