{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Brushless | |
Maximaal draaimoment zacht | 28 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 55 Nm | |
Snelspanhouder spanbereik | 13 mm | |
Gewicht zonder accu | 5,39 kg | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | P07113 GSB1855 | |
EAN/GTIN | 4059952608358 |