Uitvoering:
Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef voor het zonder gereedschap spannen van verschillende componenten op magnetische oppervlakken.
- Mobiel, flexibel en snel inzetbaar. Past zich aan elke werkplek aan dankzij het compacte ontwerp en de extra smalle permanente magneet.
- Optimaliseert elke werkplek: schoon en veilig werken met een breed scala aan toepassingsmogelijkheden.
- Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor een stevige grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan bovendien voortdurend worden uitgebreid met geschikte accessoires.
- De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm en een bekbreedte van 100 mm.
- Verwisselbare spanbekken in verschillende hoogtes voor het spannen van grotere materialen zoals platen en buizen.
- Dankzij het innovatieve 2-rotorensysteem tot wel 7.800 N houdkracht voor veilig vastzetten op alle magnetische oppervlakken – zelfs bij dunne platen (vanaf 4 mm dikte).
- Spannen op krappe plekken of verticale vlakken? Geen probleem dankzij het compacte ontwerp en de extra smalle permanente magneet.
- Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30%.
- Veilig inspannen van componenten voor verdere bewerking met divers elektrisch gereedschap, zoals haakse slijpers, boorschroefmachines, zagen, MULTIMASTER, enz.
Levering:
1 × permanente magneet, 1 × montageplaat, 1 × bankschroef, 1 ×binnenzeskant3 mm, 1 × sjorband.