Speciale schroefmachine + slagschroefmachine accu set, Type: M12FPP2AV

Artikelnummer: P07027 M12FPP2AV
Korting
399,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer P07027 M12FPP2AV
EAN/GTIN 4058546361051

Omschrijving

Uitvoering:

Set bestaande uit accu-slagschroefmachine M12FIWF12-0 en accu-ratel M12FIR12-0.

Levering:

1 × accu-slagschroefmachine M12FIWF12-0, 1 × accu-ratel M12FIR12-0, 1 × M12B2, 1 × M12B4, 1 × C12C, 1 × PACKOUT™ toolbox.