{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Karton | |
Fabrikantnummer | W 18 LT BL 11-125 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Onbelast toerental | 10.000 min-1 | |
Draadaansluiting | M14 | |
Accuspanning | 18 V | |
Geluidsproductie | 92 dB | |
Maximale vibratie volgens EN | 8 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | P07004 613052840 | |
EAN/GTIN | 4061792205369 |