Stereo-zoom microscoopkop 0.7x-4.5x

Artikelnummer: OZM 546
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OZM 546
EAN/GTIN 4045761183605
Nummer fabrikant OZM 546

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eersteklas optiek en sterke verlichting gecombineerd met hoge flexibiliteit
  • Het zoom-objectief zorgt voor een traploze vergroting van 7×–45×U heeft de keuze uit een binoculair en een trinoculair model voor de aansluiting van een camera voor documentatie en voor kwaliteitsberichtenDe kolomstandaard is door zijn variabele en robuuste instelmechanisme bijzonder flexibel en maakt ergonomisch werken mogelijk.Een grote keuze aan oculairs, (universele) standaards, externe verlichting, voorzetobjectieven en een donkerveldelement en nog veel meer is als toebehoren verkrijgbaarEen stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepenVoor de aansluiting van een camera op de trinoculaire uitvoering heeft u een C-mountadapter nodig die u uit de volgende onderdelenlijst kunt selecteren.Details vindt u in de volgende modeluitrustingslijstin-vitro-fertilisatieonderzoek op parasietenzoölogie en botanieweefselpreparatensectiekwaliteitscontroleLCD-/LED-elektronica, halfgeleidertechniekmontage en reparatiePreparaten met de focus op ruimtelijke indruk (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.