Stereozoommicroscoop KERNOZL 456, 0,75 x - 5 x,

Artikelnummer: OZL 456
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OZL 456
EAN/GTIN 4045761170414
Nummer fabrikant OZL 456
L-nummer L40250 2168

Omschrijving

Omschrijving:

  • De KERN OZL 456 stereo-zoom-microscoop-serie beschikt over zeer goede optische eigenschappen, een eenvoudige bediening en een geïntegreerde LED-ringverlichting
  • Een highlight van de KERN OZL-456 is de krachtige en traploos dimbare, geïntegreerde LED-ringverlichting in de objectiefbehuizing die voor een gelijkmatige en schaduwloze verlichting zorgt. Bovendien is een LED-doorlichtunit inbegrepen
  • Door de geïntegreerde kwaliteitsoptiek en de krachtige, geïntegreerde LED-verlichting is dit model een bijzondere allrounder, geschikt voor alle toepassingen
  • Het zoom-objectief zorgt voor een traploze vergroting van 7×–45×
  • De KERN OZL-45R-serie is als binoculaire versie standaard uitgerust met 10×-oculairs met een gezichtsveld van 23 mm doorsnede
  • De mechanische standaard biedt veel werkruimte en een nauwkeurig instelmechanisme
  • Een grote keuze aan oculairs en voorzetobjectieven zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, kwaliteitscontrole
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met focus op ruimtelijke indruk, zoom met variabele vergroting (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Opvallend-licht-verlichting dimbaar
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Vergrotingsverhouding: 6,7:1
  • Oogafstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 320×275×420 mm
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg