Stereo Zoom Microscoop Bino. Greenough

Artikelnummer: OZL 445
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OZL 445
EAN/GTIN 4045761170377
Nummer fabrikant OZL 445
L-nummer L40250 2098

Omschrijving

Omschrijving:

  • De voordelige en flexibele stereo-zoommicroscoop voor laboratoria, testcentra en kwaliteitscontroles
  • De bij de standaard inbegrepen LED-opvallend-licht- en doorlichtlamp waarborgt een optimale verlichting van uw monster
  • Naast de uitstekende optische eigenschappen bieden deze modellen een hoge mate aan comfort in deze klasse. Optimaal voor leerbedrijven, werkplaatsen en montage- en reparatiewerkplekken, bijv. in de elektronica-industrie
  • Het zoomobjectief zorgt, afhankelijk van het model en indien gewenst, voor een traploze vergroting
  • vergroting van 7,5× – 36×
  • De OZL 445-serie is als binoculaire of trinoculaire uitvoering verkrijgbaar. De oculairs zijn in de tubus gefixeerd om kwijtraken of beschadiging te voorkomen
  • De kolomstandaard biedt veel flexibiliteit en geeft u de vrijheid de microscoopkop te verwijderen en in andere modulaire systemen, zoals in een universele standaard te integreren
  • Een grote keuze aan oculairs, objectieven en kleurfilters, evenals een donkerveldcondensor en een eenvoudige polarisatie-eenheid zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, kwaliteitscontrole
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met focus op ruimtelijke indruk, zoom met variabele vergroting (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Vergrotingsverhouding: 4,8:1
  • Oogafstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 230×235×360 mm
  • Nettogewicht ca. 4,4 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen