Stereomicroscoop Binoculaire Greenough

Artikelnummer: OSE 421
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OSE 421
Kopiëren
EAN/GTIN 4045761264380
Kopiëren
Nummer fabrikant OSE 421
Kopiëren
L-nummer L40250 2530
Kopiëren
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stereomicroscoop in robuust, ergonomisch ontwerp - ideaal voor werkplaatsen, scholen en onderwijs
  • De in de standaard verwerkte LED-opvallend-licht en doorlichtlamp kan, indien gewenst, worden ingeschakeld voor de optimale verlichting van uw monsters
  • Ondanks de bescheiden prijs beschikt het toestel over uitstekende optische eigenschappen, met scherpe beelden over een groot gezichtsveld
  • Een wisselobjectief met voorgedefinieerde vergrotingen maakt snel en efficiënt werken mogelijk
  • De oculairs zijn in de tubus gefixeerd om kwijtraken of beschadiging te voorkomen
  • Bijzondere kenmerken van deze variabele en tegelijkertijd robuuste microscoopserie zijn het stabiele en nauwkeurig instelbare mechanisme van de microscoopstandaard, de vele functies en het ergonomische design
  • Een grote keuze aan oculairs en diverse extra externe verlichtingsunits zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Toepassingsgebied: Opleiding, in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, Kwaliteitswaarborging
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met de focus op ruimtelijke indruk (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Dimbare verlichting
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Oogafstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen BxDxH 200×180×300 mm
  • Nettogewicht ca. 2,2 kg