Digitale refractometer KERNORM 50BM, schaalverdelingen Refractive index Brix schaalverdelingen 0,0001 nD 0,1 %

Artikelnummer: ORM 50BM
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
Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ORM 50BM
EAN/GTIN 4045761249875
Nummer fabrikant ORM 50BM
L-nummer L40250 2578

Omschrijving

Omschrijving:

  • De modellen van de KERN ORM zijn nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale handrefractometers
  • Ze zijn eenvoudig in het gebruik en onderscheiden zich door hun robuustheid
  • Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
  • Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
  • De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
  • Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
  • De refractometers van de KERN ORM serie zijn beschermd tegen stof en spatwater volgens de internationale beschermingsklasse IP65. U kunt de refractometer na gebruik onder stromend water afspoelen

Kenmerk:

  • Meettemperatuur: 0 °C - 40 °C
  • Totale afmetingen B×D×H 121×58×25 mm
  • Nettogewicht ca. 0,30 kg
  • Energietoevoer: 1 x AAA (1,5 V)
  • Levensduur van de batterijen: ca. 10.000 metingen
  • ATC (automatische temperatuurcompensatie)
  • Minimum volume monster: 2-3 druppels
  • Automatisch energiemanagement (AUTO-UIT na 60 seconden)
  • Meting van het gemiddelde (15 metingen)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen