Digitale refractometer KERN ORM 2UN

Artikelnummer: ORM 2UN
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Temperatuurmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ORM 2UN
    EAN/GTIN 4045761335660
    Nummer fabrikant ORM 2UN
    L-nummer L40250 3519

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De modellen van de KERN ORM zijn nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale handrefractometers
    • Ze zijn eenvoudig in het gebruik en onderscheiden zich door hun robuustheid
    • Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
    • Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
    • De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
    • Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
    • De refractometers van de KERN ORM serie zijn beschermd tegen stof en spatwater volgens de internationale beschermingsklasse IP65. U kunt de refractometer na gebruik onder stromend water afspoelen