Refractometer Digitale Massa, Vol, Oe, KMW

Artikelnummer: ORF 2WM
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
Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ORF 2WM
EAN/GTIN 4045761208100
Nummer fabrikant ORF 2WM
L-nummer L40250 2243

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsgebied: Wijn
  • Ze zijn eenvoudig in het gebruik en onderscheiden zich door hun robuustheid
  • Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
  • De refractometers van de KERN ORF-W serie zijn beschermd tegen stof en spatwater volgens de internationale beschermingsklasse . U kunt de refractometer na gebruik onder stromend water afspoelen
  • Het grote en duidelijke TFT-kleurendisplay met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
  • De verbeterde apparaatsoftware kan meetwaarden in uiteenlopende meetkanalen uitgeven
  • De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
  • Omdat de refractometer in de fabriek wordt gekalibreerd kan het toestel meteen gebruikt worden en is een exacte meting van het monster gewaarborgd
  • Bij de levering inbegrepen: - Kalibratieoplossing - Pipet - Koffer - 2× AAA-batterijen - Leren etui - Schroevendraaier - Reinigingsdoek
  • De volgende modellen zijn bijzonder geschikt voor de meting van het suikergehalte in fruit. Dit dient voor het bepalen van het te verwachten alcoholpercentage in het fruit Eveneens kan de rijpheid van fruit (fruitsuiker), bijv. druiven enz. worden bepaald
  • Hoofdtoepassingsgebieden: - Landbouw: wijn- en fruitbouw - Wijnproductie

Kenmerk:

  • Meettemperatuur: 5 °C - 40 °C
  • Totale afmetingen B×D×H 145×67×40 mm
  • Nettogewicht ca. 0,60 kg
  • Energietoevoer: 2 x AAA (1,5 V)
  • Levensduur van de batterijen: ca. 3.750 metingen
  • ATC (automatische temperatuurcompensatie)
  • Minimum volume monster: 2-3 druppels
  • Automatisch energiemanagement (AUTO-UIT na 90 seconden)