Refractometer Analoog: U, EG, PG, CW, BF

Artikelnummer: ORA 4UA
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Refractometer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ORA 4UA
    EAN/GTIN 4045761160088
    Nummer fabrikant ORA 4UA
    L-nummer L40250 1875

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De handzame en robuuste constructie is eenvoudig en efficiënt en maakt continu gebruik, elke dag mogelijk
    • Alle modellen zijn uitgerust met een oculair met een eenvoudige en wrijvingsloze instelmogelijkheid op verschillende zichtsterktes
    • De automatische temperatuurcompensatie (″ATC″) maakt exacte metingen bij verschillende omgevingstemperaturen (10 °C – 30 °C ) mogelijk
    • Het optische systeem en de prisma-afdekking zijn van speciaal materiaal waardoor metingen met slechts kleine toleranties mogelijk zijn
    • Deze schaalverdelingen zijn speciaal ontwikkeld, exact gecalculeerd en gecontroleerd. Bovendien beschikken ze over zeer dunne en heldere lijnen
    • Toepassingsgebied: Industrie / KFZ
    • Handmatige omrekening is niet meer nodig dankzij meerdere selecteerbare schaalverdelingen waardoor toepassingsfouten kunnen worden uitgesloten

    Kenmerk:

    • Afmetingen de doos B×D×H 205×75×55 mm
    • Gegoten koper-aluminiumlegering, verchroomd

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen