Analoge refractometer KERNORA 3AA, schaalverdelingen Brix Stammwürze (Bier) schaalverdelingen 0,2 % 0,001 SG Wort

Artikelnummer: ORA 3AA
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
Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ORA 3AA
EAN/GTIN 4045761263390
Nummer fabrikant ORA 3AA
L-nummer L40250 2559

Omschrijving

Omschrijving:

  • De handzame en robuuste constructie is eenvoudig en efficiënt en maakt continu gebruik, elke dag mogelijk
  • Het optische systeem en de prisma-afdekking zijn van speciaal materiaal waardoor metingen met slechts kleine toleranties mogelijk zijn
  • De modellen uit de KERN ORA-AL-serie zijn universele, onderhoudsvrije analoge handrefractormeters
  • De automatische temperatuurcompensatie (″ATC″) maakt exacte metingen bij verschillende omgevingstemperaturen (10 °C–30 °C) mogelijk
  • Deze schaalverdelingen zijn speciaal ontwikkeld, exact gecalculeerd en gecontroleerd. Bovendien beschikken ze over zeer dunne en heldere lijnen
  • Alle modellen zijn uitgerust met een oculair met een eenvoudige en wrijvingsloze instelmogelijkheid op verschillende zichtsterktes
  • Handmatige omrekening is niet meer nodig dankzij meerdere selecteerbare schaalverdelingen waardoor toepassingsfouten kunnen worden uitgesloten

Kenmerk:

  • Afmetingen de doos B×D×H 205×75×55 mm
  • Gegoten koper-aluminiumlegering, verchroomd

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen