Refractometer Analoog (ATC) S.pr., U, BI

Artikelnummer: ORA 2PA
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ORA 2PA
EAN/GTIN 4045761159983
Nummer fabrikant ORA 2PA

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze schaalverdelingen zijn speciaal ontwikkeld, exact gecalculeerd en gecontroleerd. Bovendien beschikken ze over zeer dunne en heldere lijnen
  • Alle modellen zijn uitgerust met een oculair met een eenvoudige en wrijvingsloze instelmogelijkheid op verschillende zichtsterktes
  • De handzame en robuuste constructie is eenvoudig en efficiënt en maakt continu gebruik, elke dag mogelijk
  • Het optische systeem en de prisma-afdekking zijn van speciaal materiaal waardoor metingen met slechts kleine toleranties mogelijk zijn
  • De automatische temperatuurcompensatie (″ATC″) maakt exacte metingen bij verschillende omgevingstemperaturen (10 °C – 30 °C ) mogelijk
  • Handmatige omrekening is niet meer nodig dankzij meerdere selecteerbare schaalverdelingen waardoor toepassingsfouten kunnen worden uitgesloten
  • Toepassingsgebied: Urine

Kenmerk:

  • Gegoten koper-aluminiumlegering, verchroomd
  • Afmetingen de doos B×D×H 205×75×55 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.