Refractometer Analoog BI

Artikelnummer: ORA 1RE
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
Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ORA 1RE
EAN/GTIN 4045761159907
Nummer fabrikant ORA 1RE
L-nummer L40250 2291

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het optische systeem en de prisma-afdekking zijn van speciaal materiaal waardoor metingen met slechts kleine toleranties mogelijk zijn
  • Toepassingsgebied: Deskundige toepassingen
  • Alle modellen zijn uitgerust met een oculair met een eenvoudige en wrijvingsloze instelmogelijkheid op verschillende zichtsterktes
  • Deze schaalverdelingen zijn speciaal ontwikkeld, exact gecalculeerd en gecontroleerd. Bovendien beschikken ze over zeer dunne en heldere lijnen
  • Handmatige omrekening is niet meer nodig dankzij meerdere selecteerbare schaalverdelingen waardoor toepassingsfouten kunnen worden uitgesloten
  • De handzame en robuuste constructie is eenvoudig en efficiënt en maakt continu gebruik, elke dag mogelijk

Kenmerk:

  • Afmetingen de doos B×D×H 215×190×55 mm
  • Gegoten koper-aluminiumlegering, verchroomd