Metallurg. Microscoop (omgekeerd) Trinoculair

Artikelnummer: OLM 171
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OLM 171
EAN/GTIN 4045761267602
Nummer fabrikant OLM 171
L-nummer L40250 3405

Omschrijving

Omschrijving:

  • De inverse metallurgie voor professionele toepassingen
  • Een krachtige en traploos regelbare 50W halogeen opvallend-licht-lamp zorgt voor een optimale verlichting van de te controleren materialen
  • De OLM ist standaard uitgerust met een trinoculaire tubus
  • Een eenvoudige polarisatie-eenheid (analysator en polarisator) is inbegrepen
  • Een grote mechanische objecttafel is standaard inbegrepen. De grove en fijne regeling aan beide zijden zorgt voor een optimale en snelle instelling en focus
  • Verdere opties zoals een grote keuze aan objectieven kunnen als toebehoren worden geïntegreerd
  • Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing zijn bij de levering inbegrepen
  • Metallurgie
  • Toepassingsgebied: materiaalcontrole, Kwaliteitswaarborging
  • Toepassingen/Monsters: Intransparante en dikke preparaten, werkstukken (oppervlakken, breuklijnen, coatings)

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf-kop 30° gekanteld
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 747×271×379 mm
  • Nettogewicht ca. 13 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen