Metallurgische microscoop Trino 5W LED

Artikelnummer: OKO 178
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OKO 178
EAN/GTIN 4045761267831
Nummer fabrikant OKO 178

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trinoculaire buis
  • De KERN OKO is een combi-variant van opvallend LED-licht en doorvallend licht. Een centreerbare en in hoogte verstelbare 1,25 Abbe-condensor en een lichtvelddiafragma voor de volledige, professionele Köhler-verlichting is standaard inbegrepen
  • een open, mechanische kruistafel is standaard geïntegreerd
  • Een eenvoudige polarisatie-eenheid (analysator en polarisator) is inbegrepen
  • Een grote keuze aan toebehoren, zoals oculairs en verdere objectieven voor een grotere werkafstand zijn tevens verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: Metallurgie, materiaalcontrole, Kwaliteitswaarborging
  • Toepassingen/Monsters: ″Intransparante en dikke preparaten, werkstukken (oppervlakken, breuklijnen, coatings)″

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Dioptrische aanpassing beide zijden
  • Totale afmetingen BxDxH 550×200×460 mm
  • Nettogewicht basisuitvoering ca. per XX