Stereo videomicroscoop

Artikelnummer: OIV 255
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
    Producttype Video-meetmicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer OIV 255
    EAN/GTIN 4045761248694
    Nummer fabrikant OIV 255
    L-nummer L40250 2709

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Kern OIV 255 is een videomicroscoop, gemaakt voor de optimalisatie van de digitale stereomicroscopie. Onze goed doordachte totaaloplossing axiale optiek maakt de directe en ongecompliceerde weergave van uw monsters op het beeldscherm mogelijk De standaard inbegrepen opvallend-licht-LED (ring) waarborgt een optimale verlichting van uw monster In combinatie met het grote werkoppervlak is de weergave van objecten op het beeldscherm ideaal voor de observatie, analyse en documentatie in industriële toepassingen De uitstekende optiek zorgt voor een compleet scherp beeld binnen het hele zoomspectrum van 0,7x-5x Met de -megapixel-camera van de oculairloze microscoop is, dankzij de HDMI-uitgang, een probleemloze live-observatie van uw monsters via de Hd-monitor mogelijk. Bovendien kunt u dankzij de intuïtief te bedienen software, de USB-stick en de USB-muis, die standaard bij de levering inbegrepen zijn, uw resultaten eenvoudig digitaal bewerken en opslaan De OIV 255 waarborgt beeld- en video-opnames via de software met omvangrijke, aanvullende meetfuncties Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen