Lage veiligheidsschoen S1 OFFICER 10 S 44

Artikelnummer: OFFICER 10 S 44
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S1
EU-schoenmaat 44
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OFFICER 10 S 44
EAN/GTIN 4044348675892
Nummer fabrikant OFFICER 10 S 44
L-nummer L00780 6011
Fabrikant Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk glad leer
  • Lyra-perforatie
  • Stalen teenbescherming
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet SUPER-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool TPU Office ESD

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen