Microscoop camera, 3.1 MP

Artikelnummer: ODC 831
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
Producttype Microscoopcamera

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ODC 831
EAN/GTIN 4045761190467
Nummer fabrikant ODC 831
L-nummer L40250 2835

Omschrijving

Omschrijving:

  • De specialisten in microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldverwerking
  • Door de beproefde CMOS-techniek, in combinatie met USB 3.0, worden de beelden snel en duidelijk weergegeven
  • Deze camera's zijn ook geschikt voor veeleisende applicaties, zoals in donkerveld-, fasecontrast- en bij fluorescentietoepassingen
  • Een optimale synchronisatie, een hoge beeldrate en een stabiele beeldperformance vereenvoudigt, in combinatie met onze inbegrepen software Microscope VIS, uw dagelijkse werk
  • Het systeem wordt van stroom voorzien door de USB-kabel, zodat er geen extra voeding nodig is
  • Naast de camera met de KERN software Microscope VIS in meerdere talen, vindt u bij de levering inbegrepen een USB-kabel (Lengte: 2000 mm), diverse oculairadapters en een objectmicrometer voor de kalibratie van de software
  • Bestel de bijbehorende C-mount adapter voor uw KERN-microscoop meteen mee

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen