Tablet camera voor microscopen

Artikelnummer: ODC 241
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
Producttype Microscoopcamera

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ODC 241
EAN/GTIN 4045761217683
Nummer fabrikant ODC 241
L-nummer L40250 2127

Omschrijving

Omschrijving:

  • Digitale microscopie bij de tijd gebracht - tablet met geïntegreerde camera voor optimale observatie en digitale documentatie van het monster
  • De KERN ODC ODC 241 tablet-camera is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig en direct observeren van het monster op het beeldscherm. Optimaal voor scholieren en studenten of voor demonstratiedoeleinden in het laboratorium
  • De geïntegreerde 5-MP-camera zorgtnaast de live-overdracht van het beeld naarde Android tablet ook voor het maken van foto’s en video’s ter documentatie.Eenvoudige metingen, zoals traject-,oppervlakte- en hoekmeting evenalseen handmatige telfunctie zijn eveneensbeschikbaar
  • Er kan snel en eenvoudig een automatische witbalans en contrastbalans worden uitgevoerd,wat efficiënt werken mogelijk maakt
  • Door de geïntegreerde interfaces is een groot aantal andere functies beschikbaar, zoals

Kenmerk:

  • 9,7 ″ LCD-Touchscreen
  • Resolutiescherm: 2048×1536 pixel
  • CPU: Quad Core Cortex-A17
  • 1,8 GHz
  • Totale afmetingen max. B×D×H 238×51×206 mm
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg