Omgekeerde microscoop KERN OCM 167

Artikelnummer: OCM 167
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OCM 167
EAN/GTIN 4045761263529
Nummer fabrikant OCM 167
L-nummer L40250 2463

Omschrijving

Omschrijving:

  • De omgekeerde biologische laboratoriummicroscoop - ook met fluorescentie
  • Een 5 W LED-lamp zorgt voor de optimale verlichting van uw preparaat in lichtveldtoepassingen. Bij de fluorescentiemicroscoop is een extra Osram 5W-LED-epi-fluorescentie-eenheid voor een perfecte verlichting en stimulering van uw fluorescentiepreparaten inbegrepen
  • Een speciale Abbe-N.A.-0,3-condensor met diafragmaopening en grote werkafstand van 72 mm garandeert optimaal werkgemak in lichtveld- en faseconstrasttoepassingen
  • De OCM ist standaard uitgerust met een trinoculaire tubus
  • De mechanische objecttafel inclusief objecthouder (Ø 118 mm) maakt snel en effectief werken mogelijk. Verdere houders voor cultuurschalen zijn bij de levering inbegrepen of als toebehoren verkrijgbaar
  • Meer opties, zoals een grote keuze aan oculairs, objectieven, objecthouders en verdere fasecontrasteenheden kunnen als toebehoren worden geïntegreerd
  • Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: Onderzoek en kweek van cel- en weefselculturen
  • Toepassingen/Monsters: In het bijzonder bekijken van preparaten in cultuurhouders (flessen, schalen, microtiterplaten), translucente en dunne, contrastarme, veeleisende preparaten (bijv. levende zoogdiercellen, weefsel, evt. ook micro-organismen)

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf-kop 45° gekanteld
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 782×304×530 mm
  • Nettogewicht ca. 22 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen