Omgekeerde microscoop KERN OCM 166

Artikelnummer: OCM 166
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OCM 166
Kopiëren
EAN/GTIN 4045761248656
Kopiëren
Nummer fabrikant OCM 166
Kopiëren
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De omgekeerde biologische laboratoriummicroscoop - ook met fluorescentie
  • Een krachtige en traploos regelbare 30 W halogeenlamp zorgt voor de optimale verlichting van uw preparaat in lichtveldtoepassingen. Bij de fluorescentiemicroscoop is een extra Osram 100W-HBO-epi-fluorescentie-eenheid voor een perfecte verlichting en stimulering van uw fluorescentiepreparaten inbegrepen
  • Een speciale Abbe-N.A.-0,3-condensor met diafragmaopening en grote werkafstand van 72 mm garandeert optimaal werkgemak in lichtveld- en faseconstrasttoepassingen
  • De OCM ist standaard uitgerust met een trinoculaire tubus
  • De mechanische objecttafel inclusief objecthouder (Ø 118 mm) maakt snel en effectief werken mogelijk. Verdere houders voor cultuurschalen zijn bij de levering inbegrepen of als toebehoren verkrijgbaar
  • Meer opties, zoals een grote keuze aan oculairs, objectieven, objecthouders en verdere fasecontrasteenheden kunnen als toebehoren worden geïntegreerd
  • Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: Onderzoek en kweek van cel- en weefselculturen
  • Toepassingen/Monsters: In het bijzonder bekijken van preparaten in cultuurhouders (flessen, schalen, microtiterplaten), translucente en dunne, contrastarme, veeleisende preparaten (bijv. levende zoogdiercellen, weefsel, evt. ook micro-organismen)

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf-kop 45° gekanteld
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 782×304×530 mm
  • Nettogewicht ca. 22 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen