Microscoop met doorvallend licht KERN OBS 115

Artikelnummer: OBS 115
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Stereomicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer OBS 115
    EAN/GTIN 4045761228436
    Nummer fabrikant OBS 115

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De schoolmicroscoop - Voor de eerste stappen in de lessen microscopie en biologie
    • Door de traploos dimbare 0,5 W LED is een optimale verlichting van de preparaten en een hoge levensduur gegarandeerd. Bovendien zijn de microscopen, dankzij oplaadbare batterijen geschikt voor mobiel gebruik
    • Dit model beschikt over een in hoogte verstelbare en daardoor focusseerbare 1,25-Abbe-condensor met diafragmaopening, die voor een optimale lichtbundeling zorgt
    • Bij alle modellen wordt het object gefocust met een grove en een fijne regeling aan beide zijden. Met een mechanische kruistafel kunt u snel werken en het preparaat verschuiven
    • Een grote keuze aan verschillende oculairs en objectieven is eveneens beschikbaar
    • Toepassingsgebied: Basisschool en voortgezet onderwijs, opleidingen, hobby
    • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

    Kenmerk:

    • Eindige optiek (DIN)
    • 4-voudige objectiefrevolver
    • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
    • Totale afmetingen BxDxH 130×300×310 mm
    • Nettogewicht ca. 3,2 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen