Microscoop met doorvallend licht (school) Monoculair

Artikelnummer: OBS 102
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBS 102
EAN/GTIN 4045761228368
Nummer fabrikant OBS 102

Omschrijving

Omschrijving:

  • De schoolmicroscoop - Voor de eerste stappen in de lessen microscopie en biologie
  • Door de traploos dimbare 0,5 W LED is een optimale verlichting van de preparaten en een hoge levensduur gegarandeerd. Bovendien zijn de microscopen, dankzij oplaadbare batterijen geschikt voor mobiel gebruik
  • De eenvoudige 0,65-condensorlens zorgt voor een optimale lichtbundeling en verlichting van het monster
  • In dit model wordt het object gefocust met een grove en een fijne regeling aan beide zijden
  • Een grote keuze aan verschillende oculairs en objectieven is eveneens beschikbaar
  • Toepassingsgebied: Basisschool en voortgezet onderwijs, opleidingen, hobby
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

Kenmerk:

  • Eindige optiek (DIN)
  • 3-voudige objectiefrevolver
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Totale afmetingen BxDxH 130×300×310 mm
  • Nettogewicht ca. 2,2 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen