Doorvallende lichtmicroscoop digitale set

Artikelnummer: OBN 135C832
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBN 135C832
EAN/GTIN 4045761228832
Nummer fabrikant OBN 135C832
L-nummer L40250 3465

Omschrijving

Omschrijving:

  • De digitale laboratoriumhulpjes met Infinity-optiek en Köhler-verlichting
  • De OBN-serie onderscheidt zich door de onovertreffelijke en altijd hoge kwaliteit en het ergonomische design. De veelzijdigheid van de modulaire onderdelen maakt de OBN-serie zo individueel en geschikt voor professionele gebruikers
  • De C-mount camera met adapter is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en is universeel inzetbaar
  • Meer informatie over de afzonderlijke bestanddelen vindt u in de productbeschrijving bij het artikel
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Oculair: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Dioptrische aanpassing beide zijden
  • Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
  • Objectieven: 4x/10x/40x/100x
  • Verlichting OBN 135: 3W-LED (doorvallend licht)
  • Resolutie camera 5,1 MP