Fasecontrastmicroscoop OBL 156

Artikelnummer: OBL 156
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Geschatte levertijd: 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBL 156
Kopiëren
EAN/GTIN 4045761267800
Kopiëren
Nummer fabrikant OBL 156
Kopiëren
L-nummer L40250 2706
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze serie hebben we speciaal voor algemene toepassingen met de fasecontrastmethode ontwikkeld. Het stabiele en modulaire bouwsysteem van de OBL-serie biedt bovendien nog veel meer mogelijkheden
  • Krachtige, traploos dimbare 3W LED verlichting
  • Een speciale en in hoogte focusseerbare en vast voorgecentreerde fasecontrastcondensor met diafragmaopening en lichtvelddiafragma zorgen voor een vereenvoudigde Köhler-verlichting en daardoor voor een kracthige fasecontrastweergave van uw monster
  • Een grote keuze aan oculairs, objectieven en kleurfilters, evenals een donkerveldcondensor en een eenvoudige polarisatie-eenheid zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een grote keuze aan oculairs, objectieven en kleurfilters, een eenvoudige polarisatie-eenheid en verdere fasecontrasteenheden zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: Hematologie, urologie, gynaecologie, dermatologie, pathologie, microbiologie en parasitologi, immunologie, Zuiveringsinstallaties, oncologie, entomologie, Dierenartsen, wateranalyse, brouwerijen
  • Toepassingen/Monsters: Speciaal voor zeer translucente en dunne, contrastarme, veeleisende preparaten (bijv. levende zoogdiercellen, bacteriën, weefsel) met fasecontrast

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf-kop gekanteld/360° draaibaar
  • Dioptrische aanpassing, een zijde
  • Totale afmetingen max. B×D×H 394×185×377 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen