Doorvallende lichtmicroscoop Trinoculair

Artikelnummer: OBE 134
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBE 134
EAN/GTIN 4045761236011
Nummer fabrikant OBE 134

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nog een highlight is de standaard geïntegreerde butterfly-tubus die voor de ideale invalshoek zorgt. De in hoogte verstelbare en daardoor focusseerbare 1,25-Abbe-condensor met diafragmaopening garandeert een optimale lichtbundeling en is nóg een kwaliteitskenmerk van de OBE-serie
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)
  • Elegant, dynamisch en indrukwekkend - de nieuwe all-round doorvallend-lichtmicroscoop voor scholen, opleidingen en laboratoria
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Er is een grote keuze aan uiteenlopende oculairs en objectieven als toebehoren verkrijgbaar
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: Opleiding, hematologie, sedimenten, artsenpraktijk
  • De volledig uitgeruste kruistafel wordt in hoogte versteld met behulp van een grove en fijne regeling aan beide zijden. Snel werken en verschuiven van het preparaat met de ergonomisch vormgegeven coaxiale regeling
  • De indrukwekkende en traploos dimbare 3-W-LED zorgt voor een briljante verlichting van uw monster

Kenmerk:

  • Dioptrische aanpassing, een zijde
  • Butterfly 30° gekanteld
  • Eindige optiek DIN
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg
  • Totale afmetingen max. B×D×H 360×150×320 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen