3/4″ SLEEVE DRIVE Dopsleutel 24 mm

Artikelnummer: NV16400M 24mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NV16400M 24mm
    EAN/GTIN 4991644416073
    Nummer fabrikant NV16400M 24mm
    L-nummer L60050 504

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 65 mm
    Dimensie D2: 44 mm
    D1: 38,8 mm
    Lengte: 16 mm
    Drive: 3/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 24 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen