3/4″ SLEEVE DRIVE Dopsleutel 19 mm

Artikelnummer: NV16400M 19mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NV16400M 19mm
EAN/GTIN 4991644416035
Nummer fabrikant NV16400M 19mm
L-nummer L60050 8707

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 65 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 19 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen