1/2″ SLEEVE DRIVE Dopsleutel 17 mm

Artikelnummer: NV14400M 17mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NV14400M 17mm
EAN/GTIN 4991644360765
Nummer fabrikant NV14400M 17mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 54 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 25,7 mm
Lengte: 12 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 17 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen