3/8″ SLEEVE DRIVE Dopsleutel 18 mm

Artikelnummer: NV13400M 18mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NV13400M 18mm
EAN/GTIN 4991644325993
Nummer fabrikant NV13400M 18mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 43 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 25,8 mm
Lengte: 11 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 18 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen