3/8″ SLEEVE DRIVE Dopsleutel 16 mm

Artikelnummer: NV13400M 16mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NV13400M 16mm
EAN/GTIN 4991644325979
Nummer fabrikant NV13400M 16mm
L-nummer L60050 4586

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 43 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 23,3 mm
Lengte: 11 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen