IMPACT-Schroevendraaierbit , aandrijving buitenzeskant 12,7 mm (1/2″) , lang , aandrijving Torx® T45

Artikelnummer: NSX.45L
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NSX.45L
EAN/GTIN 3662424015670
Nummer fabrikant NSX.45L
L-nummer L60130 10060
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [nr.]: T45
  • [g]: 83