IMPACT-schroevendraaierbit , met vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang XZN® M18

Artikelnummer: NSV.18
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NSV.18
    EAN/GTIN 3662424014642
    Nummer fabrikant NSV.18
    L-nummer L60130 8582

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

    Kenmerk:

    • A [mm]: 16,79
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 20
    • XZN [nr.]: 18
    • [g]: 93