IMPACT-schroevendraaierbit , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang XZN® M16

Artikelnummer: NSV.16
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSV.16
EAN/GTIN 3662424014635
Nummer fabrikant NSV.16
L-nummer L60130 8580

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 15,58
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [Nr.]: 16
  • [g]: 89