IMPACT-dopsleutel , Buitenzeskantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang XZN® M12

Artikelnummer: NSV.12L
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NSV.12L
    EAN/GTIN 3662424015472
    Nummer fabrikant NSV.12L
    L-nummer L60130 9429

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

    Kenmerk:

    • A [mm]: 11,36
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 45
    • XZN [nr.]: 12
    • [g]: 103