IMPACT steeksleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang XZN® M10

Artikelnummer: NSV.10
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSV.10
EAN/GTIN 3662424014604
Nummer fabrikant NSV.10
L-nummer L60130 9425

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 9,56
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nr.]: 10
  • [g]: 69