IMPACT dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , Uitgang Torx® , SW E24

Artikelnummer: NSTX.24L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSTX.24L
EAN/GTIN 3662424015625
Nummer fabrikant NSTX.24L
L-nummer L60130 9729

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 22,09
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [No.]: E24
  • [g]: 170