IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving Torx® , SW E20

Artikelnummer: NSTX.20
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSTX.20
EAN/GTIN 3148517878358
Nummer fabrikant NSTX.20
L-nummer L60130 4245

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 18,16
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24,2
  • L [mm]: 38
  • Torx [nr.]: E20
  • BA: BA.24A
  • GA: GA.24A
  • Nr.: E20
  • [g]: 134