IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , aandrijving Torx® , SW E18

Artikelnummer: NSTX.18L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSTX.18L
EAN/GTIN 3662424015595
Nummer fabrikant NSTX.18L
L-nummer L60130 11534

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 16,64
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 11,94
  • Torx [No.]: E18
  • [g]: 139